Ledvance - Kit de conversion AC 1 tube pour T8 EM38 11,4W SUPERIOR 1050mm 830 LEDVANCE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 11.4...11.4 W
désignation de la lampe - T8
flux lumineux effectif selon IEC 62612 - 1800 lm
type de tension - AC
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854116353
Réf. Sonepar
07074411635
Réf. Fournisseur
116353
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
11.4...11.4 W
désignation de la lampe
T8
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1800 lm
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
avec télécommande
Non
efficacité lumineuse de la lampe
157 lm/W
longueur
1050 mm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale moyenne
75000 h
compatible IFTTT
Non
Kit de conversion AC 1 tube pour T8 EM38 11,4W SUPERIOR 1050mm 830 LEDVANCE
Les Atouts de l'article:
High performance LED tubes for electromagnetic control gear (CCG), shatterproof including conversion kit for single lamp luminaires. Caractéristiques produit: Contient 10 tubes LED TUBE T8 EM S et 10 kits de conversion pour luminaires à une lampe. Le kit de conversion contient tout le matériel nécessaire pour la conversion des luminaires avec alimentation électronique en version pour alimentation secteur. Instructions détaillées étape par étape pour une certification TÜV garantie disponible. Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Approbation ENEC 10 VDE. Fonctionnement simple et tandem sur ballast conventionnel (versions ≤0,9 m). Durée de vie : jusqu'à 75000 h. Type de protection : IP20. Sans mercure et conforme à RoHS. Avantages produits: Seulement environ 5 minutes par luminaire nécessaires pour le recâblage. Aucun problème de compatibilité avec une alimentation électronique. Aucune maintenance de l'alimentation électronique nécessaire. Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Remplit les critères exigés par la démarche HACCP (industrie alimentaire) de la fabrication à la commercialisation. Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Jusqu'à 70 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8). Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection. Également adapté pour fonctionner à basse température. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Éclairage de zones de production. Zones de circulation et couloirs. Supermarchés et grands magasins. Industrie.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits