![Ledvance - Kit de conversion AC 1 tube pour T5 AC HO49 1,5m 840 PFM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-13103812_LED_TUBE_T5_AC_with_single-flame_conversion_kit.jpg?ts=1704850475737)
Ledvance - Kit de conversion AC 1 tube pour T5 AC HO49 1,5m 840 PFM
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
avec détecteur de mouvement - Non
avec télécommande - Non
efficacité lumineuse de la lampe - 153 lm/W
longueur - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854108358
Réf. Sonepar
07074410835
Réf. Fournisseur
108358
Réf. Commerciale
Ledvance
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
avec télécommande
Non
efficacité lumineuse de la lampe
153 lm/W
longueur
1500 mm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale moyenne
50000 h
compatible IFTTT
Non
désignation de la lampe
T5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
4000 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Kit de conversion AC 1 tube branchement direct composé d'un lot de 10 tubes LEDTUBE T5 AC HO49 P 1,5m 26W - 840 - Gaine anti-éclat - LEDVANCE - PFM - Fort Flux - T5 AC HO49 - 4 000 K - 26W Equivalence 49W + 10 Kit de branchement
Les Atouts de l'article:
Tubes LED T5 avec kit de conversion pour luminaires à une seule lampe. Caractéristiques produit: Contient 10 tubes LED TUBE T5 220-240V AC et 10 kits de conversion pour luminaires à une seule lampe. Le kit de conversion contient tout le matériel nécessaire pour la conversion des luminaires avec alimentation électronique en version pour alimentation secteur. Instructions détaillées étape par étape pour une certification TÜV garantie disponible. LED de remplacement pour tubes fluorescents T5 culot G5 sur secteur AC. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Grande homogénéité de couleur : ≤ 5 SDCM. Durée de vie : jusqu'à 50 000 h. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Type de protection : IP20. Avantages produits: Seulement environ 5 minutes par luminaire nécessaires pour le recâblage. Aucun problème de compatibilité avec une alimentation électronique. Aucune maintenance de l'alimentation électronique nécessaire. Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Bureaux, bâtiments publics. Supermarchés et grands magasins. Industrie.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits