fin de vie

Ledvance - HQI-TS 250W-NDL UVS FC2 842 OSRAM Lampe a decharge

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • Culot - Fc2

  • flux lumineux de la source - 20000 lm

  • température de couleur - 4200 K

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321766878

Réf. Sonepar

00025176687

Réf. Fournisseur

766878

Réf. Commerciale

Ledvance

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

puissance de la source lumineuse

250 W

Culot

Fc2

flux lumineux de la source

20000 lm

température de couleur

4200 K

longueur totale

161.6 mm

couleur

incolore

modèle

clair

diamètre

25 mm

classe d’efficience énergétique

G

efficacité lumineuse de la lampe

80 lm/W

protection contre les UV

Oui

position de brûlage

p45

forme de la lampe

cylindre (double culot)

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

lampe de bronzage

Non

matériau de brûleur

quartz

luminaire fermé requis

Oui

couleur de la lumière

842

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

durée de vie nominale moyenne

12000 h

tension de lampe

91...91 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

241 kWh

désignation de la lampe

T25

LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-TS Iodures métalliques - Réamorçage à chaud possible - Brûleur quartz - Pour Luminaire fermé - 250W - 20000lm 4200K 12000h - IRC88 - ø25 x 162mm - Classe Energie G - Culot Fc2

Les Atouts de l'article:

Lampes aux halogénures métalliques avec technologie quartz pour luminaires fermés. Caractéristiques produit: Technologie POWERSTAR® quartz. Les couleurs claires: blanc chaud (BNM), blanc neutre (NDL), la lumière du jour (D). Avantages produits: Haute efficacité. Répartition homogène de lumière. Rendu des couleurs bon à excellent. Réamorçage à chaud possible. Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167. Domaines d'application: Foyers, zones d'accueil. Éclairage d'usines et de salles avec des installations à faible coût. Salles d'exposition et foires. Salles de sport et salles polyvalentes. Zones piétonnes, places publiques. Parcs et jardins. Bâtiments, monuments, ponts. Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Haute efficacité
  • Répartition homogène de lumière
  • Rendu des couleurs bon à excellent
  • Réamorçage à chaud possible
  • Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167
  • Caractéristiques produit
  • Technologie POWERSTAR quartz
  • Les couleurs claires: blanc chaud (BNM), blanc neutre (NDL), la lumière du jour (D)
  • Domaines d'application
  • Foyers, zones d'accueil
  • Éclairage d'usines et de salles avec des installations à faible coût
  • Salles d'exposition et foires
  • Salles de sport et salles polyvalentes
  • Zones piétonnes, places publiques
  • Parcs et jardins
  • Bâtiments, monuments, ponts
  • Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés