![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-285301_317256_HQI-TS_2000W_NDL_S.jpg?ts=1704841917876)
Ledvance - HQI-TS 2000W-NDL-SK12s 942 OSRAM Lampe a decharge
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
puissance de la source lumineuse - 2000 W
Culot - K12s-36
flux lumineux de la source - 215000 lm
température de couleur - 4650 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321525499
Réf. Sonepar
00025152549
Réf. Fournisseur
525499
Réf. Commerciale
Ledvance
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
puissance de la source lumineuse
2000 W
Culot
K12s-36
flux lumineux de la source
215000 lm
température de couleur
4650 K
longueur totale
187 mm
couleur
incolore
modèle
clair
diamètre
41 mm
classe d’efficience énergétique
A+
efficacité lumineuse de la lampe
107 lm/W
protection contre les UV
Non
position de brûlage
p15
forme de la lampe
autre
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
lampe de bronzage
Non
matériau de brûleur
quartz
luminaire fermé requis
Oui
couleur de la lumière
946
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
durée de vie nominale moyenne
6000 h
tension de lampe
200...200 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
2123 kWh
désignation de la lampe
T12
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-TS Iodures métalliques - Réamorçage à chaud possible - Brûleur quartz - Arc Court - Pour Luminaire fermé - 2000W - 215000lm 4650K 6000h - IRC90 - ø41 x 187mm - Culot K12s-36
Les Atouts de l'article:
Arc court, sans bulbe extérieur pour des luminaires entourés. Caractéristiques produit: Technologie POWERSTAR® quartz. Couleurs claires: blanc neutre (NDL), la lumière du jour (D). Avantages produits: Excellent rendu des couleurs. Excellente stabilité de couleur. Faible perte du flux lumineux pendant la durée de vie de la lampe. Réamorçage à chaud possible. Dimensions compactes pour de petits projecteurs. Bon positionnement grâce à la base K12S. Domaines d'application: Stades sportifs et systèmes de projecteurs. Salles de sport et salles polyvalentes. Aéroports. simulation solaire, test de matériaux. Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits