![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-279151_43437_METAL_HALIDE_HQI-T__.jpg?ts=1704841918573)
Ledvance - HQI-T 250W-D Claire E40 16000h OSRAM Lampe a decharge
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
puissance de la source lumineuse - 250 W
Culot - E40
flux lumineux de la source - 18000 lm
température de couleur - 5500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321677846
Réf. Sonepar
00025167784
Réf. Fournisseur
677846
Réf. Commerciale
Ledvance
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
puissance de la source lumineuse
250 W
Culot
E40
flux lumineux de la source
18000 lm
température de couleur
5500 K
longueur totale
226 mm
couleur
incolore
modèle
clair
diamètre
46 mm
classe d’efficience énergétique
A
efficacité lumineuse de la lampe
72 lm/W
protection contre les UV
Oui
position de brûlage
au choix
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
lampe de bronzage
Non
matériau de brûleur
quartz
luminaire fermé requis
Oui
couleur de la lumière
855
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
durée de vie nominale moyenne
16000 h
tension de lampe
105...105 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
260 kWh
désignation de la lampe
T15
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-T Iodures métalliques - Tubulaire claire - Pour amorceur de 3,5 à 5,0 KVs - Brûleur quartz - Pour Luminaire fermé - 250W - 19100lm 5500K 16000h - IRC87 - ø46 x 226mm - Classe Energie G - Culot E40
Les Atouts de l'article:
Lampes aux halogénures métalliques avec technologie quartz pour luminaires fermés. Caractéristiques produit: Technologie POWERSTAR® quartz. Couleurs claires: blanc neutre (N), la lumière du jour (D). Avantages produits: Culot à vis E40 pour une manipulation simple de la lampe. Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167. Domaines d'application: Usines et ateliers. Salles de sport et salles polyvalentes. Installations industrielles. Quais et installations portuaires. Gares de triage, installation de transbordement de conteneur. Bâtiments, monuments, ponts. Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits