fin de vie

Ledvance - HQI-BT 400W/D Claire E40 16000h OSRAM Lampe à décharge

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • puissance de la source lumineuse - 400 W

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 34000 lm

  • température de couleur - 5500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321677860

Réf. Sonepar

00025167786

Réf. Fournisseur

677860

Réf. Commerciale

Ledvance

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

puissance de la source lumineuse

400 W

Culot

E40

flux lumineux de la source

34000 lm

température de couleur

5500 K

longueur totale

290 mm

couleur

incolore

modèle

clair

diamètre

62 mm

classe d’efficience énergétique

A

efficacité lumineuse de la lampe

85 lm/W

protection contre les UV

Oui

position de brûlage

au choix

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

lampe de bronzage

Non

matériau de brûleur

quartz

luminaire fermé requis

Oui

couleur de la lumière

855

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

durée de vie nominale moyenne

16000 h

tension de lampe

115...115 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

430 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-BT Iodures métalliques - Tubulaire claire - Pour amorceur de 3,5 à 5,0 KVs - Brûleur quartz - Pour Luminaire fermé - 400W - 34000lm 5500K 16000h - IRC92 - ø62 x 285mm - Classe Energie G - Culot E40

Les Atouts de l'article:

Lampes aux halogénures métalliques avec technologie quartz pour luminaires fermés. Caractéristiques produit: Technologie POWERSTAR® quartz. Couleurs claires: blanc neutre (N), la lumière du jour (D). Avantages produits: Culot à vis E40 pour une manipulation simple de la lampe. Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167. Domaines d'application: Usines et ateliers. Salles de sport et salles polyvalentes. Installations industrielles. Quais et installations portuaires. Gares de triage, installation de transbordement de conteneur. Bâtiments, monuments, ponts. Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Culot à vis E40 pour une manipulation simple de la lampe
  • Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167
  • Caractéristiques produit
  • Technologie POWERSTAR® quartz
  • Couleurs claires: blanc neutre (N), la lumière du jour (D)
  • Domaines d'application
  • Usines et ateliers
  • Salles de sport et salles polyvalentes
  • Installations industrielles
  • Quais et installations portuaires
  • Gares de triage, installation de transbordement de conteneur
  • Bâtiments, monuments, ponts
  • Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés