Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Ledvance - HALOLUX CERAM 64496 100W 230V

Ledvance - HALOLUX CERAM 64496 100W 230V

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • Culot - B15d

  • flux lumineux de la source - 1800 lm

  • température de couleur - 2900 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321393760

Réf. Sonepar

00025139376

Réf. Fournisseur

393760

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

100 W

Culot

B15d

flux lumineux de la source

1800 lm

température de couleur

2900 K

durée de vie nominale moyenne

2000 h

tension de lampe

230...230 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

100 kWh

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

modèle

clair

longueur totale

86 mm

diamètre

13 mm

classe d’efficience énergétique

D

protection contre les UV

Oui

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

verre torsadé

Non

HALOLUX CERAM 64496 100W 230V B15D OSRAM