Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Ledvance - HALO P 64541 20W 230V E27 20x1

Ledvance - HALO P 64541 20W 230V E27 20x1

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 235 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321927569

Réf. Sonepar

00025192756

Réf. Fournisseur

927569

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

20 W

Culot

E27

flux lumineux de la source

235 lm

température de couleur

2700 K

durée de vie nominale moyenne

2000 h

tension de lampe

230...230 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

20 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

modèle

clair

longueur totale

74 mm

diamètre

45 mm

classe d’efficience énergétique

D

protection contre les UV

Oui

forme de la lampe

autre

verre torsadé

Non

HALO P 64541 20W 230V E27 20x1 OSRAM