![Ledvance - HALO A 64547 77W 230V E27 20x1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/halogen-energy-saver-classic-a.jpg?ts=1714082910550)
Ledvance - HALO A 64547 77W 230V E27 20x1
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 77 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 1320 lm
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321927200
Réf. Sonepar
00025192720
Réf. Fournisseur
927200
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
77 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
1320 lm
température de couleur
2800 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
tension de lampe
230...230 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
77 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
modèle
clair
longueur totale
97 mm
diamètre
55 mm
classe d’efficience énergétique
D
protection contre les UV
Oui
forme de la lampe
en forme de poire
verre torsadé
Non
HALO A 64547 77W 230V E27 20x1 OSRAM