![Ledvance - HALO A 64543 46W 230V E27 20x1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/halogen-energy-saver-classic-a.jpg?ts=1714082904089)
Ledvance - HALO A 64543 46W 230V E27 20x1
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 46 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 700 lm
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321212078
Réf. Sonepar
00025121207
Réf. Fournisseur
212078
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
46 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
700 lm
température de couleur
2700 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
tension de lampe
230...230 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
46 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
modèle
clair
longueur totale
97 mm
diamètre
55 mm
classe d’efficience énergétique
D
protection contre les UV
Oui
forme de la lampe
en forme de poire
verre torsadé
Non
HALO A 64543 46W 230V E27 20x1 OSRAM