![Ledvance - HALO A 64542 30W 240V B22 20x1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/25/918949.jpg?ts=1714082946870)
Ledvance - HALO A 64542 30W 240V B22 20x1
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 30 W
Culot - B22d
flux lumineux de la source - 405 lm
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321918949
Réf. Sonepar
00025191894
Réf. Fournisseur
918949
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
30 W
Culot
B22d
flux lumineux de la source
405 lm
température de couleur
2700 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
tension de lampe
240...240 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
30 kWh
désignation de la lampe
autre
modèle
clair
longueur totale
93 mm
diamètre
55 mm
classe d’efficience énergétique
D
protection contre les UV
Oui
forme de la lampe
en forme de poire
verre torsadé
Non
HALO A 64542 30W 240V B22 20x1 OSRAM