![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-4282358_DULUX_S_7W_G23.jpg?ts=1714082945422)
Ledvance - DULUX S 7W 840 G23 BC OSRAM Lampe fluorescente compacte
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 7 W
Culot - G23 (2 broches)
flux lumineux de la source - 400 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300010571
Réf. Sonepar
00025001057
Réf. Fournisseur
010571
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
7 W
Culot
G23 (2 broches)
flux lumineux de la source
400 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
désignation de la lampe
T 4
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
couleur
blanc
longueur totale
136.5 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
12 mm
classe d’efficience énergétique
B
starter intégré
Non
adapté à un ballast électronique
Non
technologie amalgame
Oui
couleur de la lumière
840
nombre de tubes de lampe
1
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
application spéciale
autre
LAMPE FLUORESCENTE COMPACTE OSRAM DULUX S 2 PIN - Starter intégré - 7W - 400lm 4000K 10000h - IRC80 - ø34 x 137mm - Pour alimentation conventionelle - Classe Energie G - Culot G23
Les Atouts de l'article:
Lampes fluocompactes, à alimentation séparée, 1 tube, culot 2 broches, pour alimentation conventionnelle. Caractéristiques produit: Index de rendu des couleurs. Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube simple. Culot G23 à deux broches. Avantages produits: Entretien amélioré. Domaines d'application: Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration. Bureaux, bâtiments publics. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Technique / Accessoires: Convient pour un fonctionnement sur une alimentation conventionnelle.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits