![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-290604_325088_DULUX_D_E_FOR_ECG_AND_DIMMING_OPERATION.jpg?ts=1714082962869)
Ledvance - DULUX D/E 13W 830 G24q-1 BE OSRAM Lampe fluorescente compacte
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 13 W
Culot - G24q-1
flux lumineux de la source - 870 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300389059
Réf. Sonepar
00025038905
Réf. Fournisseur
389059
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
13 W
Culot
G24q-1
flux lumineux de la source
870 lm
température de couleur
3000 K
durée de vie nominale moyenne
20000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
14 kWh
désignation de la lampe
T 4
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
couleur
blanc
longueur totale
131 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
12 mm
classe d’efficience énergétique
A
starter intégré
Non
adapté à un ballast électronique
Oui
technologie amalgame
Oui
couleur de la lumière
830
nombre de tubes de lampe
2
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
application spéciale
autre
LAMPE FLUORESCENTE COMPACTE OSRAM DULUX D/E 4 PIN - Gradable (3…100%) - 13W - 900lm 3000K 20000h - IRC80 - ø34 x 131mm - Pour alimentation électronique - Classe Energie G - Culot G24q-1
Les Atouts de l'article:
Lampes fluocompactes à alimentation séparée, 2 tubes, culot 4 broches, pour alimentation électronique. Caractéristiques produit: Index de rendu des couleurs. Gradable (3...100 %). Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double. Culot G24q à quatre broches. Avantages produits: Entretien amélioré. Domaines d'application: Bureaux, bâtiments publics. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie. Technique / Accessoires: Convient pour un fonctionnement sur une alimentation électronique.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits