Ledvance - DULUX D 13W 840 G24d-1 BC OSRAM Lampe fluorescente compacte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 13 W
Culot - G24d-1
flux lumineux de la source - 870 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300010625
Réf. Sonepar
00025001062
Réf. Fournisseur
010625
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
13 W
Culot
G24d-1
flux lumineux de la source
870 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
14 kWh
désignation de la lampe
T 4
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
couleur
blanc
longueur totale
138 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
12 mm
classe d’efficience énergétique
A
starter intégré
Oui
adapté à un ballast électronique
Non
technologie amalgame
Oui
couleur de la lumière
840
nombre de tubes de lampe
2
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
application spéciale
autre
LAMPE FLUORESCENTE COMPACTE OSRAM DULUX D 2 PIN - Starter intégré - 13W - 900lm 4000K 10000h - IRC80 - ø34 x 138mm - Pour alimentation conventionelle - Classe Energie G - Culot G24d-1
Les Atouts de l'article:
Lampes fluocompactes à alimentation séparée, 2 tubes, culot 2 broches, pour alimentation conventionnelle. Caractéristiques produit: Index de rendu des couleurs. Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double. Culot G24d à deux broches. Avantages produits: Entretien amélioré. Domaines d'application: Bureaux, bâtiments publics. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie. Technique / Accessoires: Convient pour un fonctionnement sur une alimentation conventionnelle.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits