Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Ledvance - Blister HAL ECO SPSTAR Tube CL 25W E14

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 260 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899902817

Réf. Sonepar

00025902817

Réf. Fournisseur

902817

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

25 W

Culot

E14

flux lumineux de la source

260 lm

température de couleur

2700 K

durée de vie nominale moyenne

2000 h

tension de lampe

230...230 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

25 kWh

désignation de la lampe

autre

modèle

clair

longueur totale

80 mm

diamètre

26 mm

classe d’efficience énergétique

D

protection contre les UV

Oui

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

OSRAM - Lampe Halogène 230V Non-classic HALOLUX T - E14 - 25,00W - 260lm - 2700K - 2000h

Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes pour réfrigérateurs. Caractéristiques produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. 100 % gradable. Avantages produits: Dimensions compactes. Lumière halogène pure et naturelle (environ 2 900 K). Filtre UV. Domaines d'application: Réfrigérateurs domestiques.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Dimensions compactes
  • Lumière halogène pure et naturelle (environ 2 900 K)
  • Filtre UV
  • Caractéristiques produit
  • Durée de vie moyenne : 2 000 h
  • 100 % gradable
  • Domaines d'application
  • Réfrigérateurs domestiques