![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/57/Gamme_PIC_HD_Hublot_Vernosc_blanc_PROD.jpg?ts=1710900215655)
L'Ebenoid - Vernosc T2 LED 1350lm 3000K blanc
![LEBENOID](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00057.gif?ts=1646344049392&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 17 W
flux lumineux utile - 1350 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870707600
Réf. Sonepar
00057070760
Réf. Fournisseur
070760
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
indice de protection (IP)
IP44
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
17 W
flux lumineux utile
1350 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
60000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
50000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
79.4 lm/W
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière
blanc
classe de protection
II
puissance de lampe acceptée
17...17 W
source lumineuse
LED non interchangeable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Hublot LED Vernosc T2 1350lm 3000K blanc, classe II, IK10, IP44, applique/plafond, puiss.:17 W, L70/B50:60000 h, L80/B10:50000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:79,4lm/W
Les Atouts de l'article:
Hublot LED fonctionnel et compact économique et facile à installer.
Les Atouts de la gamme:
Vernosc, hublot LED fonctionnel rapide à monter, l'allié incontournable des professionnels. Installation facilitée grâce à un système de clips. Une solution économique: module lumière dernière génération pour un éclairage peu gourmand en énergie.