![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/57/Gamme_PIC_HD_Hublot_Squad_FO_blanc_PROD.jpg?ts=1710900206283)
L'Ebenoid - Squad LED 2000lm 3000K FO AV blanc
![LEBENOID](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00057.gif?ts=1646344049392&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 28 W
flux lumineux utile - 2000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870764849
Réf. Sonepar
00057076484
Réf. Fournisseur
076484
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
28 W
flux lumineux utile
2000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
50000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
71.4 lm/W
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
B
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
28...28 W
source lumineuse
LED non interchangeable
indice de protection contre les chocs (IK)
> IK10
Hublot LED Squad 2000lm 3000K flux orienté antivandale blanc, classe II, > IK10, IP65, applique, puiss.:28 W, L70/B50:50000 h, L80/B10:50000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:850 °C, efficience:71,4lm/W
Les Atouts de l'article:
Hublot fonctionnel en deux parties: diffuseur solidaire de la colerette.
Les Atouts de la gamme:
Squad: la puissance et l'efficacité. Hublot lumineux performant, dédié aux circulations horizontales et verticales. Corps, anneau et diffuseur en polycarbonate. Le + : existe en version "flux orienté" pour l'accessibilité des circulations verticales