![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/57/Gamme_PIC_HD_Pure_Horizon_T1_blanc_PROD.jpg?ts=1710900210861)
L'Ebenoid - Pure Horizon T1 LED 1900lm 4000K HF blanc
![LEBENOID](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00057.gif?ts=1646344049392&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 14 W
flux lumineux utile - 1900 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 45000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3477870741611
Réf. Sonepar
00057074161
Réf. Fournisseur
074161
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
14 W
flux lumineux utile
1900 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
45000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
45000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
135 lm/W
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière
blanc
classe de protection
II
source lumineuse
LED non interchangeable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Hublot LED Horizon T1 1900lm 4000K hyperfréquence blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, IK10, IP65, applique/plafond, puiss.:14 W, L70/B50:45000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:135lm/W
Les Atouts de l'article:
Hublot fonctionnel et polyvalent. Embase et diffuseur en deux parties pour simplifier la pose. Solution antivandale: 3 points de fixation, vis Torx. IP65. IK10. Plafond ou mur. Intérieur ou extérieur. Diamètre 300. Platine LED 14W. Hyperfréquence.
Les Atouts de la gamme:
Hublot LED fonctionnel et efficace, le hublot Horizon offre une solution économique pour un budget maîtrisé. Il est disponible en deux tailles, en version ON/OFF et en version HF paramétrable avec crépusculaire pour un meilleur contrôle.