![L'Ebenoid - Pontet gris pour câble diam. 08 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/57/068308_PIC_HD_ACC-FIX-PON_PROD.jpg?ts=1710900275330)
L'Ebenoid - Pontet gris pour câble diam. 08 mm
![LEBENOID](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00057.gif?ts=1646344049392&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
adapté au diamètre - 8...8 mm
double collier - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3477870683089
Réf. Sonepar
00057068308
Réf. Fournisseur
068308
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
forme
rond
traitement de la surface
non traité
matériau
plastique
adapté au diamètre
8...8 mm
double collier
Oui
couleur
gris
hauteur de l'ouverture
8 mm
diamètre du clou
1.8 mm
avec clou
Oui
longueur de clou
25 mm
clou en acier trempé
Oui
Pontet gris pour câble diamètre 08 mm, forme:rond, avec clou, adapté au diamètre:8 mm