![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/57/Gamme_PIC_HD_Hublot_Orcade_extra_plat_carre_PROD.jpg?ts=1710900206158)
L'Ebenoid - Orcade extra-plat carré T2 LED 1820lm 4000K blanc
![LEBENOID](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00057.gif?ts=1646344049392&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 18 W
flux lumineux utile - 1820 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3477870750064
Réf. Sonepar
00057075006
Réf. Fournisseur
075006
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
indice de protection (IP)
IP44
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
18 W
flux lumineux utile
1820 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
40000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
101.1 lm/W
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière
blanc
classe de protection
II
source lumineuse
LED non interchangeable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
Hublot LED Orcade extra-plat carré T2 1820lm 4000K blanc, classe II, IK08, IP44, applique/plafond, puiss.:18 W, L70/B50:25000 h, L80/B10:40000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:101,1lm/W
Les Atouts de l'article:
Hublot design extra-plat carré 280x280 et 48mm d'épaisseur.
Les Atouts de la gamme:
La lumière tout en finesse. Le design fin et épuré de l'Orcade oriente cette gamme vers les circulations horizontales. La Carré et l'Extra-plat se déclinent en format compact pour équiper les balcons.