![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/57/Gamme_PIC_HD_Reglette_Eo_blanc_PROD.jpg?ts=1710900299426)
L'Ebenoid - Eo S19 SSL blanc
![LEBENOID](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00057.gif?ts=1646344049392&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP24
puissance du système - 75 W
couleur de la lumière - blanc
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 - 650 °C - 30 s
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3477870552118
Réf. Sonepar
00057055211
Réf. Fournisseur
055211
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
indice de protection (IP)
IP24
puissance du système
75 W
couleur de la lumière
blanc
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
Réglette Eo S19 sans source lumineuse blanc, classe II, IK07, IP24, montage en applique, puissance du système:75 W, test au fil incandescent:650 °C
Les Atouts de l'article:
Réglette longueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc. Livré sans lampe, 1x50W maxi, culot S19. Sans interrupteur. Classe II.
Les Atouts de la gamme:
Eo, réglette de salle de bain et cuisine classique et fonctionnelle. Corps en polypropylène et diffuseur en polycarbonate, Eo est disponible avec plusieurs types de sources. Disponible avec et sans interrupteur et détecteur infrarouge.