Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

L'Ebenoid - Borne à pattes 2x25mm²

L'Ebenoid - Borne à pattes 2x25mm²

LEBENOID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 25...25 mm²

  • courant assigné In - 63 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - autre

  • écart central entre les trous - 25 mm

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3477870869032

Réf. Sonepar

00057086903

Réf. Fournisseur

086903

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

25...25 mm²

courant assigné In

63 A

finition raccordement électrique 1

raccordement par borne à ressort

mode de pose

autre

écart central entre les trous

25 mm

largeur

17.5 mm

hauteur

31 mm

Borne à pattes 2x25mm², larg:17,5mm, hauteur:31mm, température d'utilisation:135 °C, borne à ressort, écart central entre les trous:25mm, section cable rigide:25mm², section cable souple:25mm², courant assigné In:63 A