![Lcm - ZF31 - Mini console pour CDC L50 et L75 ZnMg](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/348533-LEGRAND-1000.jpg?ts=1709683456121)
Lcm - ZF31 - Mini console pour CDC L50 et L75 ZnMg
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - console murale et à montant
hauteur - 29 mm
traitement de la surface - autre
longueur - 64.5 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970818119
Réf. Sonepar
00245081811
Réf. Fournisseur
348533
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
console murale et à montant
hauteur
29 mm
traitement de la surface
autre
longueur
64.5 mm
matériau
acier
charge max. portante
2 kN
angle
88.5...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
adapté à la largeur du système de support de câble
50...75 mm
qualité du matériau
autre
largeur
30 mm
Console MCO pour chemins de câbles fils ZF31 hauteur 25mm largeur 50mm et hauteur 50mm largeur 50 et 75mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et sur tige filetée en pose plafond charge 20daN - finition ZnMg
Les Atouts de l'article:
Gamme ZF31 en fils d'acier soudés avec bord droit chanfreiné, Portée 1,5m, Compatible avec la gamme supportage métallique et accessoires de dérivation et couvercle de la gamme P31