Lcm - ZF31 - Kit accessoire de liaison CAB H25 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur longitudinal
traitement de la surface - galvanisé en continu
matériau - acier
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970800503
Réf. Sonepar
00245080050
Réf. Fournisseur
348523
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
connecteur longitudinal
traitement de la surface
galvanisé en continu
matériau
acier
connecteur articulé horizontal
Non
connecteur articulé vertical
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
adapté à la largeur du système de support de câble
50...600 mm
adapté à un caniveau à grille
Oui
convient au fil d'un caniveau à grille
3...5.9 mm
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
acier inoxydable, décapé
Non
adapté à la hauteur du système de support de câble
25 mm
qualité du matériau
autre
longueur
225 mm
type de raccordement
connecteur à vis
Accessoire de liaison LIAI entre chemins de câbles fils ZF31 et Cablofil hauteur 25mm - finition GS
Les Atouts de l'article:
Gamme ZF31 en fils d'acier soudés avec bord droit chanfreiné, Portée 1,5m, Compatible avec la gamme supportage métallique et accessoires de dérivation et couvercle de la gamme P31