![Lcm - ZF31 50-75 GC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-348161.jpg?ts=1709683430464)
Lcm - ZF31 50-75 GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 75 mm
modèle - sans connecteur
hauteur - 50 mm
forme de profilé - forme en U
cloison intégrée - sans
Emballage et conditions
18 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561343429
Réf. Sonepar
00245134342
Réf. Fournisseur
348161
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
75 mm
modèle
sans connecteur
hauteur
50 mm
forme de profilé
forme en U
cloison intégrée
sans
section transversale utile
2804 mm²
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
connecteur sans vis
Oui
traitement de la surface
galvanisé à chaud
qualité du matériau
autre
longueur
3000 mm
matériau
acier
diamètre de fil
3.9 mm
Chemin de câbles fils ZF31 - hauteur 50mm , largeur 75mm et longueur 3m - finition GC
Les Atouts de l'article:
Gamme ZF31 en fils d'acier soudés avec bord droit chanfreiné, Portée 1,5m, Compatible avec la gamme supportage métallique et accessoires de dérivation et couvercle de la gamme P31