![Lcm - ZF31 25-300 EZ](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-348005.jpg?ts=1709683418415)
Lcm - ZF31 25-300 EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
modèle - sans connecteur
hauteur - 25 mm
forme de profilé - forme en U
cloison intégrée - sans
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561341838
Réf. Sonepar
00245134183
Réf. Fournisseur
348005
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
300 mm
modèle
sans connecteur
hauteur
25 mm
forme de profilé
forme en U
cloison intégrée
sans
section transversale utile
7472 mm²
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
connecteur sans vis
Oui
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
qualité du matériau
autre
longueur
3000 mm
matériau
acier
diamètre de fil
5.5 mm
Chemin de câbles fils ZF31 - hauteur 25mm , largeur 300mm et longueur 3m - finition EZ
Les Atouts de l'article:
Gamme ZF31 en fils d'acier soudés avec bord droit chanfreiné, Portée 1,5m, Compatible avec la gamme supportage métallique et accessoires de dérivation et couvercle de la gamme P31