![Lcm - ZF31 100-200 EZ](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-348034.jpg?ts=1709683405104)
Lcm - ZF31 100-200 EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 200 mm
modèle - sans connecteur
hauteur - 100 mm
forme de profilé - forme en U
cloison intégrée - sans
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561342255
Réf. Sonepar
00245134225
Réf. Fournisseur
348034
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
200 mm
modèle
sans connecteur
hauteur
100 mm
forme de profilé
forme en U
cloison intégrée
sans
section transversale utile
17422 mm²
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
connecteur sans vis
Oui
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
qualité du matériau
autre
longueur
3000 mm
matériau
acier
diamètre de fil
4.4 mm
Chemin de câbles fils ZF31 - hauteur 100mm , largeur 200mm et longueur 3m - finition EZ
Les Atouts de l'article:
Gamme ZF31 en fils d'acier soudés avec bord droit chanfreiné, Portée 1,5m, Compatible avec la gamme supportage métallique et accessoires de dérivation et couvercle de la gamme P31