![Lcm - ZF-LOCK - ZF31 eclisse rapide S GS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-348540.jpg?ts=1709683427518)
Lcm - ZF-LOCK - ZF31 eclisse rapide S GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - raccord d'angle
traitement de la surface - galvanisé en continu
matériau - acier
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970800213
Réf. Sonepar
00245080021
Réf. Fournisseur
348540
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
raccord d'angle
traitement de la surface
galvanisé en continu
matériau
acier
connecteur articulé horizontal
Non
connecteur articulé vertical
Non
adapté à la largeur du système de support de câble
100...200 mm
adapté à un caniveau à grille
Oui
convient au fil d'un caniveau à grille
3.9...4.4 mm
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
acier inoxydable, décapé
Non
adapté à la hauteur du système de support de câble
50 mm
qualité du matériau
autre
longueur
34.4 mm
type de raccordement
connecteur sans vis
Éclisse rapide sans vis pour coude ZF-LOCK S pour chemins de câbles fils ZF31 hauteur 25 , 50 et 100mm et largeur 100 à 600mm - finition GS
Les Atouts de l'article:
Gamme ZF31 en fils d'acier soudés avec bord droit chanfreiné, Portée 1,5m, Compatible avec la gamme supportage métallique et accessoires de dérivation et couvercle de la gamme P31