![Lcm - Vis HM 8X30 ZnNi](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LG-350440-WEB-R.jpg?ts=1709683465495)
Lcm - Vis HM 8X30 ZnNi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
taille de fil (M..) - 8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 35 mm
dimension du profil - 13 mm
type de filetage - métrique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971677784
Réf. Sonepar
00245167778
Réf. Fournisseur
350440
Réf. Commerciale
Lcm
matériau
acier
taille de fil (M..)
8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
35 mm
dimension du profil
13 mm
type de filetage
métrique
avec écrou
Non
avec rondelle
Non
filetage complet
Oui
vis VHM 8x30 - finition ZnNi