Lcm - UBD35 - Profil U 35X13.5X1.75 GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé à chaud
qualité du matériau - autre
longueur - 3000 mm
matériau - acier
forme de profilé - profilé en U
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075241519
Réf. Sonepar
00245524151
Réf. Fournisseur
524151
Réf. Commerciale
Lcm
traitement de la surface
galvanisé à chaud
qualité du matériau
autre
longueur
3000 mm
matériau
acier
forme de profilé
profilé en U
largeur de rainure
25 mm
largeur de trou
8 mm
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
charge max. portante
0 kN
type de perforation
dos perforé
épaisseur de matériau
1.75 mm
avec denture
Non
largeur
35 mm
modèle
profil simple
hauteur
13.5 mm
Profil perforé en U UBD - section 35x13,5x1,75mm , perforation 8x25mm et longueur 3m - finition GC