![Lcm - Tige filetee M8 1000 EZ](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LG-801711-WEB-R.jpg?ts=1709683458303)
Lcm - Tige filetee M8 1000 EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
type de filetage - métrique
matériau - acier
taille de fil (M..) - 8
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599078017111
Réf. Sonepar
00245801711
Réf. Fournisseur
801711
Réf. Commerciale
Lcm
longueur
1000 mm
type de filetage
métrique
matériau
acier
taille de fil (M..)
8
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
qualité du matériau
autre
Tige filetée TF8 longueur 1m - finition EZ