Lcm - Tige filetee M10 1000 EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
type de filetage - métrique
matériau - acier
taille de fil (M..) - 10
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
20 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599078017210
Réf. Sonepar
00245801721
Réf. Fournisseur
801721
Réf. Commerciale
Lcm
longueur
1000 mm
type de filetage
métrique
matériau
acier
taille de fil (M..)
10
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
qualité du matériau
autre
dimension du filetage en pouces
#10 (0.190 pouce)
Tige filetée TF10 longueur 1m - finition EZ