![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-SF100_CF54_P_070802.jpg?ts=1709683492787)
Lcm - Suspente SF100 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 60 mm
modèle - étrier de plafond
hauteur - 133.8 mm
charge max. portante - 2500 N
longueur - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599075861007
Réf. Sonepar
00245586100
Réf. Fournisseur
586100
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
60 mm
modèle
étrier de plafond
hauteur
133.8 mm
charge max. portante
2500 N
longueur
125 mm
matériau
acier
couleur
zinc
taille de fil (M..)
0
acier inoxydable, décapé
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement de la surface
galvanisé en continu
diamètre
21 mm
ajustable
Non
à charnière
Non
qualité du matériau
autre
Suspente SF pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 et ZF31 H25 et H50 largeur 100mm - pour fixation plafond de charges légères à moyennes par suspension centrale - charge 25daN - finition GS