![Lcm - Sac 50 eclisses CE25 IN304L](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-CE25_P_070802.jpg?ts=1709683397044)
Lcm - Sac 50 eclisses CE25 IN304L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
taille de fil (M..) - 6
modèle - continu
traitement de la surface - autre
adapté à l'épaisseur de bride - 3.6...5.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599075580182
Réf. Sonepar
00245558018
Réf. Fournisseur
558018
Réf. Commerciale
Lcm
matériau
acier inoxydable
taille de fil (M..)
6
modèle
continu
traitement de la surface
autre
adapté à l'épaisseur de bride
3.6...5.9 mm
diamètre d'alésage
7 mm
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
charge critique
0 N
charge de travail admise
5 N
Sac de 50 éclisses CE25 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 , CF105 , CF150 et HDF105 - finition Inox 304L