![Lcm - SAC 50 ECLISSE CE30 ZnL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-CE30_P_070827.jpg?ts=1714082968785)
Lcm - SAC 50 ECLISSE CE30 ZnL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - continu
traitement de la surface - autre
matériau - acier
taille de fil (M..) - 6
adapté à l'épaisseur de bride - 3.6...5.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075580434
Réf. Sonepar
00245558043
Réf. Fournisseur
558043
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
continu
traitement de la surface
autre
matériau
acier
taille de fil (M..)
6
adapté à l'épaisseur de bride
3.6...5.9 mm
diamètre d'alésage
7 mm
charge de travail admise
5 N
qualité du matériau
autre
type de filetage
métrique
Sac de 50 éclisses CE30 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 , CF105 , CF150 et HDF105 - finition DC