![Lcm - SAC 50 ECLISSE CE25 ZnL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-CE25_P_070802.jpg?ts=1714082968752)
Lcm - SAC 50 ECLISSE CE25 ZnL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - continu
traitement de la surface - autre
matériau - acier
taille de fil (M..) - 6
adapté à l'épaisseur de bride - 3.6...5.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075580137
Réf. Sonepar
00245558013
Réf. Fournisseur
558013
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
continu
traitement de la surface
autre
matériau
acier
taille de fil (M..)
6
adapté à l'épaisseur de bride
3.6...5.9 mm
diamètre d'alésage
7 mm
charge de travail admise
5 N
qualité du matériau
autre
type de filetage
métrique
Sac de 50 éclisses CE25 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 , CF105 , CF150 et HDF105 - finition DC