![Lcm - Sac 25 clips F02 GS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-CLIP_F02_P_070801.jpg?ts=1709683476997)
Lcm - Sac 25 clips F02 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté à un caniveau à grille - Oui
adapté à une échelle de câble - Non
adapté à un caniveau de câble - Oui
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599076462005
Réf. Sonepar
00245646200
Réf. Fournisseur
646200
Réf. Commerciale
Lcm
matériau
acier
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
traitement de la surface
galvanisé en continu
qualité du matériau
autre
acier inoxydable, décapé
Non
Sac de 25 clips pour couvercles F02 pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 et CF105 - finition GS