![Lcm - Rehausse R50 GS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-348530.jpg?ts=1709683421882)
Lcm - Rehausse R50 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
modèle - autre
fixation sur conduit - sans vis
adapté à la hauteur du système de support de câble - 105 mm
adapté à la largeur du système de support de câble - 0...0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8009561384033
Réf. Sonepar
00245138403
Réf. Fournisseur
348530
Réf. Commerciale
Lcm
matériau
acier
modèle
autre
fixation sur conduit
sans vis
adapté à la hauteur du système de support de câble
105 mm
adapté à la largeur du système de support de câble
0...0 mm
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement de la surface
galvanisé en continu
qualité du matériau
autre
charge max. portante
1500 N
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
Rehausse sans vis R50 pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 - pour fixation murale sur chant ou remontée verticale et pose au sol - charge 43daN - finition GS