![Lcm - Rail Z 24X24X24 GS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-Z24_24_24_cotes.jpg?ts=1709683461331)
Lcm - Rail Z 24X24X24 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé en continu
qualité du matériau - autre
longueur - 3000 mm
matériau - acier
forme de profilé - profil Z
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599075242004
Réf. Sonepar
00245524200
Réf. Fournisseur
524200
Réf. Commerciale
Lcm
traitement de la surface
galvanisé en continu
qualité du matériau
autre
longueur
3000 mm
matériau
acier
forme de profilé
profil Z
largeur de rainure
25 mm
largeur de trou
7 mm
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
charge max. portante
0 kN
type de perforation
perforé sur 3 côtés
épaisseur de matériau
1.35 mm
avec denture
Non
largeur
46 mm
modèle
profil simple
hauteur
27 mm
Profil perforé en Z - section 24x24x24mm , perforation 7x25mm et longueur 3m - finition GS