![Lcm - Rail CSN 500 GC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg?ts=1709683491391)
Lcm - Rail CSN 500 GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé à chaud
qualité du matériau - autre
longueur - 494 mm
matériau - acier
forme de profilé - profil S
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599070135035
Réf. Sonepar
00245013503
Réf. Fournisseur
013503
Réf. Commerciale
Lcm
traitement de la surface
galvanisé à chaud
qualité du matériau
autre
longueur
494 mm
matériau
acier
forme de profilé
profil S
largeur de rainure
25 mm
largeur de trou
8.5 mm
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
charge max. portante
1 kN
type de perforation
dos perforé
épaisseur de matériau
1.5 mm
avec denture
Non
largeur
68 mm
modèle
profil simple
hauteur
25 mm
Rail sans vis RCSN pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 - pour fixation murale sur chant ou remontée verticale , fixation plafond et pose au sol - charge 100daN et longueur 500mm - finition GC