![Lcm - Rail CSN 2000 IN304L](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg?ts=1709683396767)
Lcm - Rail CSN 2000 IN304L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - autre
qualité du matériau - autre
longueur - 1994 mm
matériau - acier inoxydable
forme de profilé - profil S
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599070130283
Réf. Sonepar
00245013028
Réf. Fournisseur
013028
Réf. Commerciale
Lcm
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
autre
longueur
1994 mm
matériau
acier inoxydable
forme de profilé
profil S
largeur de rainure
25 mm
largeur de trou
8.5 mm
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
charge max. portante
1 kN
type de perforation
dos perforé
épaisseur de matériau
1.5 mm
avec denture
Non
largeur
68 mm
modèle
profil simple
hauteur
25 mm
Rail sans vis RCSN pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 - pour fixation murale sur chant ou remontée verticale , fixation plafond et pose au sol - charge 1000daN et longueur 2000mm - finition Inox 304L