![Lcm - Rail CSN 150 GS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg?ts=1709683500253)
Lcm - Rail CSN 150 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
qualité du matériau - autre
longueur - 144 mm
matériau - acier
forme de profilé - profil S
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599070131501
Réf. Sonepar
00245013150
Réf. Fournisseur
013150
Réf. Commerciale
Lcm
qualité du matériau
autre
longueur
144 mm
matériau
acier
forme de profilé
profil S
traitement de la surface
galvanisé en continu
épaisseur de matériau
1.5 mm
avec denture
Non
largeur de rainure
25 mm
largeur de trou
8.5 mm
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
charge max. portante
1 kN
type de perforation
dos perforé
couleur
gris
largeur
68 mm
modèle
profil simple
hauteur
25 mm
Rail sans vis RCSN pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 - pour fixation murale sur chant ou remontée verticale , fixation plafond et pose au sol - charge 100daN et longueur 150mm - finition GS