![Lcm - P31-Goulotte M-F 50X100 3M NOIR RAL9005](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LG-480021-WEB-R2.jpg?ts=1709683456876)
Lcm - P31-Goulotte M-F 50X100 3M NOIR RAL9005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
hauteur - 50 mm
traitement de la surface - autre
matériau - acier
finition grande portée - Non
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971873735
Réf. Sonepar
00245187373
Réf. Fournisseur
487845
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
100 mm
hauteur
50 mm
traitement de la surface
autre
matériau
acier
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec partie supérieure
Non
couleur
noir
perforation de montage dans le sol
Oui
section transversale utile
4821 mm²
gabarit de trous NATO
Non
acier inoxydable, décapé
Non
épaisseur de matériau
0.6 mm
perforation latérale
Non
qualité du matériau
autre
longueur
3030 mm
numéro RAL
9005
modèle
sans connecteur
Chemin de câbles tôle pleine P31 M/F pour système Kaleïs - hauteur 50mm , largeur 100mm et longueur 3m - finition noir RAL9005
Les Atouts de l'article:
Goulotte à bord sécurité. Système standard complet éclissage par emboitage rapide mâle/femelle. Verrouillage par vis. Adaptation à tous types de pose (murale sur consoles ou drapeau, plafond, sur pendards, au sol). Excellente rigidité et résistance mécanique, résistance au feu E90. Economique et rapide à mettre en œuvre