![Lcm - P31-Embout de fermeture 25x200 GC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LG-483521-WEB-R.jpg?ts=1709683482385)
Lcm - P31-Embout de fermeture 25x200 GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur de caniveau de câble - 200 mm
hauteur de caniveau de câble - 27 mm
traitement de la surface - galvanisé à chaud
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971035096
Réf. Sonepar
00245103509
Réf. Fournisseur
483521
Réf. Commerciale
Lcm
matériau
acier
largeur de caniveau de câble
200 mm
hauteur de caniveau de câble
27 mm
traitement de la surface
galvanisé à chaud
qualité du matériau
autre
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Fermeture de goulotte P31 pour chemins de câbles tôle P31 M/F - pour goulotte hauteur 25mm et largeur 200mm - finition GC
Les Atouts de l'article:
La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation : couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.