![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LG-F3500X-WEB-R.jpg?ts=1709683468037)
Lcm - P31-Dalle M-F 75X500 3M IN304L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 77 mm
traitement de la surface - autre
matériau - acier inoxydable
largeur - 500 mm
modèle - connecteur intégré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972187473
Réf. Sonepar
00245218747
Réf. Fournisseur
F3500X
Réf. Commerciale
Lcm
hauteur
77 mm
traitement de la surface
autre
matériau
acier inoxydable
largeur
500 mm
modèle
connecteur intégré
couleur
acier inoxydable
perforation de montage dans le sol
Oui
section transversale utile
37464 mm²
gabarit de trous NATO
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec partie supérieure
Non
épaisseur de matériau
0.9 mm
perforation latérale
Oui
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
longueur
3000 mm
Chemin de câbles tôle perforée avec bord sécurité P31 Mâle-Femelle - hauteur 75mm , largeur 500mm et longueur 3m - finition inox 304L