Lcm - P31-Dalle M-F 75X150 3M IN304L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 77 mm
traitement de la surface - autre
matériau - acier inoxydable
largeur - 150 mm
finition grande portée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972187336
Réf. Sonepar
00245218733
Réf. Fournisseur
F3150X
Réf. Commerciale
Lcm
hauteur
77 mm
traitement de la surface
autre
matériau
acier inoxydable
largeur
150 mm
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec partie supérieure
Non
modèle
connecteur intégré
couleur
acier inoxydable
perforation de montage dans le sol
Oui
section transversale utile
11279 mm²
gabarit de trous NATO
Non
acier inoxydable, décapé
Oui
épaisseur de matériau
0.6 mm
perforation latérale
Oui
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
longueur
3000 mm
Chemin de câbles tôle perforée avec bord sécurité P31 Mâle-Femelle - hauteur 75mm , largeur 150mm et longueur 3m - finition inox 304L