Lcm - P31-Dalle M-F 50X300 3M BLANC RAL9016

Lcm - P31-Dalle M-F 50X300 3M BLANC RAL9016

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 50 mm

  • traitement de la surface - autre

  • matériau - acier

  • finition grande portée - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971873872

Réf. Sonepar

00245187387

Réf. Fournisseur

487865

Réf. Commerciale

Lcm

largeur

300 mm

hauteur

50 mm

traitement de la surface

autre

matériau

acier

finition grande portée

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

avec partie supérieure

Non

couleur

blanc

perforation de montage dans le sol

Oui

section transversale utile

14581 mm²

gabarit de trous NATO

Non

acier inoxydable, décapé

Non

épaisseur de matériau

0.75 mm

perforation latérale

Non

qualité du matériau

autre

longueur

3030 mm

numéro RAL

9016

modèle

sans connecteur

Chemin de câbles tôle perforée P31 M/F pour système Kaleïs - hauteur 50mm , largeur 300mm et longueur 3m - finition blanc RAL9016

Les Atouts de l'article:

Tôleperforée à bord sécurité. Système standard complet éclissage par emboitage rapide mâle/femelle. Verrouillage par vis. Adaptation à tous types de pose (murale sur consoles ou drapeau, plafond, sur pendards, au sol). Excellente rigidité et résistance mécanique, résistance au feu E90. Economique et rapide à mettre en œuvre