![Lcm - P31-Dalle M-F 50X150 3M GS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LG-480053-WEB-R2.jpg?ts=1709683454785)
Lcm - P31-Dalle M-F 50X150 3M GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 50 mm
traitement de la surface - galvanisé en continu
matériau - acier
largeur - 150 mm
finition grande portée - Non
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971872219
Réf. Sonepar
00245187221
Réf. Fournisseur
480054
Réf. Commerciale
Lcm
hauteur
50 mm
traitement de la surface
galvanisé en continu
matériau
acier
largeur
150 mm
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec partie supérieure
Non
modèle
sans connecteur
perforation de montage dans le sol
Oui
section transversale utile
7261 mm²
gabarit de trous NATO
Non
acier inoxydable, décapé
Non
poids
1.169 kg/m
épaisseur de matériau
0.6 mm
perforation latérale
Non
qualité du matériau
autre
longueur
3030 mm
Chemin de câbles tôle perforée avec bord sécurité P31 Mâle/Femelle - hauteur 50mm , largeur 150mm et longueur 3m - finition GS
Les Atouts de l'article:
Tôle perforée à bord sécurité. Système standard complet éclissage par emboitage rapide mâle/femelle. Verrouillage par vis. Adaptation à tous types de pose (murale sur consoles ou drapeau, plafond, sur pendards, au sol). Excellente rigidité et résistance mécanique, résistance au feu E90. Economique et rapide à mettre en œuvre