![Lcm - P31-Croix perforee 50x150 GS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/245/LG-481480-WEB-F.jpg?ts=1709683475509)
Lcm - P31-Croix perforee 50x150 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
rayon interne - 100 mm
largeur de caniveau de câble - 150 mm
hauteur de caniveau de câble - 50 mm
modèle - sans connecteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971892842
Réf. Sonepar
00245189284
Réf. Fournisseur
481481
Réf. Commerciale
Lcm
matériau
acier
rayon interne
100 mm
largeur de caniveau de câble
150 mm
hauteur de caniveau de câble
50 mm
modèle
sans connecteur
traitement de la surface
galvanisé en continu
qualité du matériau
autre
gabarit de trous NATO
Non
acier inoxydable, décapé
Non
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Croix avec fond perforé pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 50mm et largeur 150mm - finition GS
Les Atouts de l'article:
La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation : couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.