Lcm - P31-Couvercle changement plan convexe 90 H50 L300 GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
traitement de la surface - galvanisé à chaud
angle - 90°
matériau - acier
type de fixation - à visser
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971309340
Réf. Sonepar
00245130934
Réf. Fournisseur
489024
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
300 mm
traitement de la surface
galvanisé à chaud
angle
90°
matériau
acier
type de fixation
à visser
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
changement de direction
vertical ascendant
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
qualité du matériau
autre
à charnière
Non
Couvercle pour changement de plan convexe pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 50mm et largeur 300mm - finition GC
Les Atouts de l'article:
La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation : couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.